ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
新規入場者ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20370367
品番
371-55
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
新規入場者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3938
寸法(mm)
30×100
質量(g)
13