※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C10) o10ワンタッチ管継手/PEポート: o12ワンタッチ管継手
注文コード
20370429
品番
SV4100-5FU-T-C10
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
管接続口径
(C10) o10ワンタッチ管継手/PEポート: o12ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル電圧(V)
(5) DC24
配線方式
(-) ダブル配線
CADデータダウンロード