※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
20370447
品番
SV4100-5W2R-03N
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
使用流体
空気
コネクタ
M12防水:(W2) 500 mm
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード