DSG-750MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370595

DSG-750MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370595 DSG-750MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20370595

シングルグリップ 中間引タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20370595 品番DSG-750MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。
ソックスは柔らかく、拡げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編みこむので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。

全長(mm)1080 質量(g)980 引張荷重(kN[kgf])22.5[2300] 使用ケーブル径(Φmm)60-75 ソックス部(mm)780
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20370595 DSG-750MH 16379502 DSG-750MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする