YP150-A オールカラーシャンプー2L ジョイフル 20372144

オールカラーシャンプー2L

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(2L)
注文コード
20372144
品番
YP150-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れ
たっぷり使える濃縮2Lシャンプー!

内容量(L)
2
対応ボディー色
全色
材質
成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20372144
2020-10-06
用途: 洗車
サービス業

高圧洗浄機使用で大量に洗剤を使うのでなかなかお得感があり汚れもそれなりに落ちやすくなります。

対象商品 : 20372144
2020-10-27
用途: 洗車時
運輸・通信業

もう少し泡立ちがあるほうが私的には好みです。使い勝手はそれほど悪くないです。あくまで好みの話です。

対象商品 : 20372144
2020-08-18
用途: 車の洗車に

非常に泡立ちもよく洗車目的には、何の問題もありません。

対象商品 : 20372144
2020-05-06
用途: 普段の洗車時使用
製造業

泡立ちが非常に良く、汚れもすっきり落としてくれます。ボディーは勿論のことタイヤホイールにも使用しています。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。汚れの度合いにより仕様濃度を変えて使用しています。

対象商品 : 20372144
2020-02-07
用途: 社用車の洗車

スポンジに含ませたときの泡立ちも良く洗車後の泡の流れも速く大変つかいやすいしょうひんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする