※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20372529 品番 SY3100T-5NZ1-W3-01-NA
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) 配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする