5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100T - SMC
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
配線方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20372529SY3100T-5NZ1-W3-01-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372538SY3100T-5NZ1-W4-01-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372547SY3100T-5ZE1-W3-01-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372556SY3100T-5ZE1-W7-01-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372565SY3100T-5Z1-W1-01-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする