※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付) 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK) 20372677 300*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付) 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK) 20372677

一般工作用平形水準器

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)300 注文コード20372677 品番300*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途機械組立等 形状平形 質量(kg)2.8 寸法L(mm)300 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150 校正証明書一般校正

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11123314
2014-11-26
用途:
機械レベル出し

いいですね。金額と精度が気にいってます。高いレベルは反応がいいですが、わたしたちはこれで充分です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする