※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 20372984 0.1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 20372984 0.1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK) 20372984

ポータブルレベル

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 感度0.1mm 注文コード20372984 品番0.1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は感度など6種類から選べます 他の種類を見る

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。

寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27 感度0.1mm 用途芯出し用として。 質量(kg)0.34 呼び寸法(mm)100 校正証明書一般校正

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17684878
2022-03-03
用途:
機械組立時、機械レベル出し
サンテック 様 (製造業)

小型だが調整ねじもついているため公正もしやすく使用しやすい

2019-02-07
用途:
機械設置
有限会社西組重量 様 (建設業・工事業)

機械設置の仕事で使ってます。使い勝手が良いから再度購入

1人が参考にしています
2019-02-07
用途:
機械設置
建設業・工事業

機械設置の仕事で使ってます。使い勝手が良いから再度購入

対象商品:
17684878
2016-09-29
用途:
機械設備の水平出し

底面は全面ではなく両端のみが精度面です。中間は浮きます。よってパイプ等に乗せるのは向きません。
他の150mmの水準器と並べて定盤の足をいじって様子を見ましたが、精度は全く変わりません。ただし管が短く2目盛り半(≒0.05/1000)で振り切れるので、荒調整するのには向きません。それなり追い込んでからの微調整という使い方をしないと、いつまでも左右に振り切って行ったり来たりを繰り返す羽目になります。
そういう点からは、同サイズで0.05/目盛りのものが欲しいなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする