新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器その他関連用品
垂直兼用クロステストレベル75
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20373088
品番
#NAME?
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途
直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)
15
質量(kg)
0.18
高さ(mm)
18
縦(mm)
75
横(mm)
50