新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の 定盤
新潟理研測範(RSK)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台(2台)
長さ(mm)
65
注文コード
20373614
品番
65mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
寸法(mm)
65
長さ(mm)
65
高さ(mm)
40
厚さ(mm)
25
用途
精密ケガキ、測定治具に最適です。
質量(kg)
1.0
校正証明書
一般校正
注意
※2個で1セットです。