※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の 定盤
新潟理研測範(RSK)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製クランプ付Vブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台(2台)
全長(mm)
70
注文コード
20373675
品番
60×60mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
V面平行度は0.01mm以内。
寸法(mm)
60
寸法(縦×横)(mm)
60×60
全長(mm)
70
用途
円形ワークの芯出し、穴あけ研磨、治具に最適です。
質量(kg)
4.5
把握能力
Φ50
校正証明書
一般校正
注意
※2個で1セットです。