新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 平型水準器
平形水準器(NO.542)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
100
感度
0.05(10秒)
注文コード
20373824
品番
HL0.05-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・感度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
質量(kg)
0.8
感度
0.05(10秒)
用途
機械の芯出し、据付にご使用ください。
形状
平形
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
47
寸法W(mm)
48
主気泡管精度
±2.0目盛以下
V溝角度(°)
150
校正証明書
一般校正