画像準備中

平形スコヤ(2級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)300 注文コード20374174 品番HS2-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
長片の全長(mm)300 底面の全長(mm)200 長片の厚さ(mm)6 長片の幅(mm)30 質量(kg)0.66 呼び寸法(mm)300 直角度±50μm 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする