USB充電&スタンド付タップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20374445 品番TAP-B45BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2P・3個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。
USB出力3A仕様で、スマートフォンとタブレットを同時に充電できます。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。

コンセント個数3 プラグ形状L型(絶縁キャップ付) ブラック コンセント形状2P 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)100 定格電流(A)14 絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×63×33 シャッターほこりシャッター付き アズワン品番64-0879-74 USBポート数3
注意
※iPad・タブレットを充電する際はUSBポートは、1ポートしか使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20374454
2018-12-25
用途:
iPadや携帯電話の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

充電を始めると、近くのラジオに酷い雑音が入る。要改良ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
20374454
2018-12-13
用途:
携帯電話の充電等
自動車・二輪車・自転車関連業

充電を始めると近くにあるラジオに激しいノイズが入るので、改良の必要があると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする