2P・3個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。 USB出力3A仕様で、スマートフォンとタブレットを同時に充電できます。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
充電を始めると、近くのラジオに酷い雑音が入る。要改良ですね。
充電を始めると近くにあるラジオに激しいノイズが入るので、改良の必要があると思う。