SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(90) 90標準
寸法(mm)
50
注文コード
20374672
品番
CRB1LJ50-90D
参考基準価格(税別)
¥53,410
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・サイズ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
揺動角度(°)
(90) 90標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
50
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード