商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ビット
エンジニアの プラスビット
2nd ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
20374673
品番
DBZ-52
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。
重症対応。
独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
全長(mm)
105
用途
潰れたプラスネジの取り外しに。
トラスコ品番
779-6455
材質
高炭素鋼
質量(g)
27
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
関連資料:
(8.37MB)
商品説明動画
参考になった
参考になった