※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 取付(-) プラマイなべ小ねじ 注文コード20375329 品番SY3200H-51-W1-01-NA
参考基準価格(税別)¥19,910 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・取付など7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 取付(-) プラマイなべ小ねじ ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm) コイル(-) 標準 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(H) 内蔵 ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする