PANTONE スクラブ 7000SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20376116 品番 7000SC
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

様々な現場にマッチする正統派スクラブ。
お気に入りが見つかる多彩なカラーが魅力。
PANTONEオリジナルピスネーム付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。

オレンジ サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 材質ポリエステル65%・綿35% 胸囲(cm)112 松吉医科器械コード23-2190-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする