CRB2BS30-270S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜) SMC 20376641

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20376641 品番CRB2BS30-270S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,050
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など240種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20376641 CRB2BS30-270S 53981715 CRB2BS30-270SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする