フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レディスジップスクラブ 7023SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
注文コード
20377945
品番
7023SC-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
ダークネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
24-2923-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20377945
7023SC-17
25193063
7023SC
レディスジップスクラブ 7023SC
フォーク
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました