SY3340-2MOZ-01 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340 SMC 20379075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20379075品番SY3340-2MOZ-01
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする