CRJB05-100-F8BL ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB〜) SMC 20379143

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)100 オートスイッチ種類F8B サイズ5 注文コード20379143 品番CRJB05-100-F8BL
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・サイズなど179種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。

揺動角度(°)100 サイズ5 リード線(m)(L) 3 パターン(-) 標準形 オートスイッチ種類F8B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置正面ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする