SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
100
オートスイッチ種類
F8N
サイズ
5
注文コード
20379222
品番
CRJB05-100E-F8NL
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・サイズ
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。
揺動角度(°)
100
サイズ
5
リード線(m)
(L) 3
パターン
(-) 標準形
オートスイッチ種類
F8N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
側面ポート
CADデータダウンロード