KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズハーフコート 113-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20381253
品番
113-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
上下双方向に開閉可能なジップアップタイプのハーフ丈診察衣。両腰ポケットに内ポケット付。
色
ホワイト
材質
ポリエステル100%、制菌加工
サイズ
M
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
85
松吉医科器械コード
23-7825-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20381253
113-90
48461649
113-90-M
メンズハーフコート 113-90
KAZEN
1枚
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました