KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣長袖 251-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20381314
品番
251-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターも、薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン。
大きな腰ポケッチとウエストベルトがある機能的なデザインです。
色
オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
材質
ポリエステル100%、制菌加工
着丈(cm)
90
松吉医科器械コード
23-7827-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20381314
251-90
48461247
251-90-M
メンズ診察衣 長袖 251-90
KAZEN
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました