メンズ診察衣長袖 251-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20381323 品番251-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ドクターも、薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン。
大きな腰ポケッチとウエストベルトがある機能的なデザインです。

オフホワイト サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 材質ポリエステル100%、制菌加工 着丈(cm)95 松吉医科器械コード23-7827-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20381323 251-90 48461256 251-90-L メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする