メンズ診察衣長袖 251-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20381332 品番251-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ドクターも、薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン。
大きな腰ポケッチとウエストベルトがある機能的なデザインです。

オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 材質ポリエステル100%、制菌加工 着丈(cm)100 松吉医科器械コード23-7827-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする