KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣長袖 251-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20381384
品番
251-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターも、薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン。
大きな腰ポケッチとウエストベルトがある機能的なデザインです。
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
材質
ポリエステル100%、制菌加工
着丈(cm)
100
松吉医科器械コード
23-7827-01