ナガイレーベン
女子パンツ NR-8623
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグリーン
ピンク
ブルー
ライトグリーン
サイズ
L
L
LL
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20381847
品番
NR-8623
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ライトグリーン
サイズ
L
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
66~71
ヒップ(cm)
112
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
松吉医科器械コード
03-3506-06