曜日別特売
NR-8657 女子チュニック NR-8657 ナガイレーベン 20381883

女子チュニック NR-8657

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1枚注文コード20381883品番NR-8657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ピンクサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)39袖丈(cm)17材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果着丈(cm)66松吉医科器械コード03-3506-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする