ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ MF-8302
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20382522
品番
MF-8302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
21-6720-02