※着用例
ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
術前術後衣 PC-366
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20383256
品番
PC-366
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
男女兼用。
色
サックス
材質
綿65%・ポリエステル35%、制菌効果、吸水効果
サイズ
フリー
胸囲(cm)
-
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
55
松吉医科器械コード
16-1535-00