ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 FK-1486
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383624
品番
FK-1486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
男女兼用。
色
ブラウン
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
42
材質
ポリエステル
着丈(cm)
70
松吉医科器械コード
23-7832-01