※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
抗ピル長袖カーディガン D-1001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20385112
品番
D-1001
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
杢グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止
着丈(cm)
64
松吉医科器械コード
23-7563-03