※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗ピル長袖カーディガン D-1001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20385198 品番 D-1001
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

毛玉ができにくい抗ピル加工。

パープル サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止 着丈(cm)64 松吉医科器械コード23-7563-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする