SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN140-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストロークA(mm)
135
注文コード
20386283
品番
CS1BN140-135+180-XC10
参考基準価格(税別)
¥114,020
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストロークA(mm)
135
ストロークB(mm)
180
CADデータダウンロード