ナースシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20386975 品番188-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

カップインソール採用の、履きやすく疲労感の少ないナースシューズ。
ムレやすいシューズ内を爽やかに保つ通気口付。

ホワイト 材質アッパー=ウルトラハイドPVC、ソール=EVA・合成ゴム サイズ(cm)22 標準質量(g/片足)約220(23.5cm) 足幅3Eタイプ アズワン品番61-9930-09 松吉医科器械コード23-7841-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20386975 188-36 48461378 188-36-22.0cm 画像準備中 メディカルシューズ 188-36 KAZEN 1枚 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
歯科診療
加藤歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

最初はつま先が痛かったけど二、三日で馴染んだ。軽くて履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする