KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの シューズ
KAZENの ナースシューズ
ナースシューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
20387018
品番
188-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
カップインソール採用の、履きやすく疲労感の少ないナースシューズ。
ムレやすいシューズ内を爽やかに保つ通気口付。
色
ホワイト
材質
アッパー=ウルトラハイドPVC、ソール=EVA・合成ゴム
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約220(23.5cm)
足幅
3Eタイプ
アズワン品番
61-9930-13
松吉医科器械コード
23-7841-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20387018
188-36
48461414
188-36-24.0cm
メディカルシューズ 188-36
KAZEN
1枚
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました