※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20389679 品番 SY5240R-3LZD
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする