※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/8
注文コード
20392786
品番
SY5420-BLZE-01T
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気