松吉医科器械
松吉医科器械の 事務用品
松吉医科器械の 医療用ストラップ
医療用PHS用ロングストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20392882
品番
NB-205-PHS-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ調節ができる160cmのロングストラップ。
強く引っ張ると止め具が外れる安全装置付。
幅(mm)
15
色
レッド
材質(ひも)
再生PET
円周(mm)
1600
松吉医科器械コード
23-7569-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20392882
NB-205-PHS-RD
18322325
NX-201P-RD
医療専用ストラップ
オープン工業
1本
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました