ソニック
ソニックの ナースグッズ
ソニックの その他ナースグッズ
カラータッグ名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20393047
品番
NF-653-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
5色のカラー展開で部署や役職ごとの色分けが可能です。
色
白
材質
再生ポリオレフィン
寸法(mm)
104×78
カードサイズ(mm)
91×56
松吉医科器械コード
23-7856-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20393047
NF-653-W
23786744
NF-653-W
カラータッグ名札
SONIC(ソニック)[文具]
1枚
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました