クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 店舗運営用品
クラウン[事務用品]の キャッシャー/レジ・会計用品
クラウン[事務用品]の 番号札
親子札(101〜150番)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式(50組)
注文コード
20394964
品番
CR-OY150
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
親札、子札の2枚1組。
表面は番号、裏面は無地になっています。
親札にはクリップがついています。
色
黄
セット内容
101〜150番
材質
スチロール
寸法(mm)
(親札)40×60×2.5、(子札)30×45×2.5
松吉医科器械コード
23-5563-02