※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
TDカルテバインダー(ヨコ保管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4
収納枚数(枚)
75
注文コード
20395594
品番
KS-030Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
穴数・収納枚数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
穴数
4
背幅(mm)
24
松吉医科器械コード
19-5550-01
適合ラベル
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×335
色
透明
収納枚数(枚)
75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100