YS-38-A-T カラー米式担架(ニツ折) 弥生堂製作所 20397012 YS-38-A-T カラー米式担架(ニツ折) 弥生堂製作所 20397012

カラー米式担架(ニツ折)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20397012 品番YS-38-A-T
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

5色から選べるカラー担架。
肩紐付。

材質アルミ、ターポリン(防炎加工) 質量(kg)5.45 タイプ二ツ折 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×145 松吉医科器械コード23-2064-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする