メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 耳鼻咽喉科
メドライフの 交換部品 鼻洗浄器
ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20397703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
サイズ
レギュラー(大)
寸法(mm)
150
電源
単2乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
松吉医科器械コード
23-6637-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器