メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 耳鼻咽喉科
メドライフの 交換部品 鼻洗浄器
ファイバー式喉頭鏡ハンドル(キセノンミニ(スリム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20397737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ブレードはステンレススチールの完全防錆。ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(mm)
150
サイズ
ミニ(スリム)
電源
単3乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
松吉医科器械コード
23-6637-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器