ブルークロス
ブルークロスの 専門診療・科目別
ブルークロスの 耳鼻咽喉科
ブルークロスの 喉頭鏡
喉頭鏡セット(マッキントッシュ氏)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
喉頭鏡ブレード電球付(新生児用)、喉頭鏡ハンドル電池付、ソフトクリアケース(21×11×3cm)
注文コード
20398132
品番
LS-I
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納や携帯に便利なケース付。
松吉医科器械コード
01-5555-23
セット内容
喉頭鏡ブレード電球付(新生児用)、喉頭鏡ハンドル電池付、ソフトクリアケース(21×11×3cm)
アズワン品番
0-3200-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器